Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:464942
Rubix:798389814000
fabricante:464942


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Altura | 6.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : AU DIP 20 28 6,2 94AU 464942
ANILLO DE AMORTIGUACIÓN AU DIP 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,401 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Altura | 6.2 mm |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,33 € Sin IVA
/ unidad
25,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días