Referencias
Dichtomatik:67192358
Rubix:799074091000
fabricante:67192358

Detalles de producto : N21 12,0 18,0 4,5 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 21), adecuado para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días