Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421404
Rubix:798388138000
fabricante:40421404



Documentos
Detalles de producto : N 20 33 6 90NBR 40421404
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 20 33 6 90NBR 40421404
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
