Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421922
Rubix:781100180038
fabricante:40421922




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Altura | 5.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 25 33 5,5 94AU 40421922
El anillo ranurado NI 300 tiene un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una arista de estanqueidad y de apoyo adicional, así como un asiento de adherencia en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para los espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | au |
| Ejecución | merkel u-ring ni 300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,68 € Sin IVA
/ unidad
27,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días