Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 30,00 52,00 10,00 101
Rubix:798367423000
fabricante:10136

Documentos
Detalles de producto : H MF(30-5)30 52 10 88NBR 10136
Collar de tapa con resorte 30x52x10 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,17 € Sin IVA
/ unidad
72,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
