Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 700,00 740,00 60,00 B4B210
Rubix:798009606000
fabricante:24106925


Resumen técnico
| Diámetro interior | 700 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 740 mm |
| Altura | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 700 740 60 B1 NB 24106925
El juego de juntas multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de manguitos tipo cúpula se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 700 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 740 mm |
| Altura | 60 mm |
| Material | bi-nbr b4b210 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4114,70 € Sin IVA
/ unidad
4978,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días