Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24179238
Rubix:798390489000
fabricante:24179238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 125 140,1 5,9 B602 PTFE 24179238
El juego de sellos de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,31 € Sin IVA
/ unidad
437,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días