Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:N100 18,00 35,00 12,00 109
Rubix:781330388038
fabricante:17807

Documentos
Detalles de producto : N100 N18-103 90NBR 17807
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 N18-103 90NBR 17807
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,96 € Sin IVA
/ unidad
42,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
