Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421222
Rubix:781330016038
fabricante:40421222

Documentos
Detalles de producto : AUN100(60-103)60 75 12 40421222
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100(60-103)60 75 12 40421222
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 € Sin IVA
/ unidad
44,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
