SNI43 32,00 X 38,20 X 4,80 PT0098

Sello de vástago de pistón (S NI E 43)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67110483
Rubix:799072580000
fabricante:67110483
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior38.2 mm
Altura4.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNI43 32,00 X 38,20 X 4,80 PT0098


Asimétrico de simple efecto muelle en V como elemento de precarga labio principal interior asiento adherente en el diámetro exterior
Anillo de ranura asimétrico

Cualidades

Optimizada acción de sellado (labios de sellado asimétricos) Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Adecuado para funcionamiento en seco y lubricación escasa Amplio rango de temperatura Sin efecto stick-slip Alta seguridad frente a extrusión

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior38.2 mm
Altura4.8 mm
Materialptfe
Ejecuciónanillo de ranura asimétrico con labio de estanqueidad principal interior (ni 43), adecuado para carga de presión unidireccional
41,05 € Sin IVA
/ unidad
49,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días