Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24223296
Rubix:798390619000
fabricante:24223296

Documentos
Detalles de producto : T20 60 70 10 V142 95AU 40422251
Asimétrica, borde de estanqueidad afilado y punzonado, labio interior acortado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica; buena resistencia a los medios; bajo momento de arranque (fricción inicial); muy buena capacidad dinámica de retorno
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,24 € Sin IVA
/ unidad
31,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
