Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24149111
Rubix:798390463000
fabricante:ESV 56 X 71 X 16,50 X 0 BI-FKM B3K674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 71 mm |
| Altura | 16.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 56 71 16,5 B3K674 BI-FKM 24149111
El juego de estanqueidad multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de cubierta se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 71 mm |
| Altura | 16.5 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,74 € Sin IVA
/ unidad
861,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días