Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24061644
Rubix:798080952000
fabricante:ES 360 X 400 X 80 X 0 BI-NBR B4B246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Altura | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 360 400 80 BI-NBR 24061644
El juego de sellado de varias piezas para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de mangas de cubierta se componen en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos para instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Altura | 80 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2382,41 € Sin IVA
/ unidad
2882,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días