Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 70,00 78,00 8,20 V142
Rubix:798390935000
fabricante:40422456




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 70 78 8,2 V142 95AU 40422456
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es muy apropiado como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días