Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421008
Rubix:798387971000
fabricante:40421008

Documentos
Detalles de producto : H OF 7 12 4 88NBR 40421008
Asimétrico sin muelle de tracción
Cualidades
Amplio campo de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
