ES 55 70 16,5 B3B246 BI-NBR 24063126

Sellos tipo capuchón

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:ES 55,00 70,00 16,50 B3B246
Rubix:798390282000
fabricante:24063126
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior70 mm
Altura16.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ES 55 70 16,5 B3B246 BI-NBR 24063126


El juego de sellos multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de sellos tipo capuchón se configuran en tres variantes diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior70 mm
Altura16.5 mm
Materialbi-nbr b3b246
Ejecuciónes
304,79 € Sin IVA
/ unidad
368,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días