Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 56 X 85 X 8 X 0 72 NBR 902
Rubix:056085080038
fabricante:40412061

Documentos
Detalles de producto : BA 56 85 8 40412061
40412061 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
