Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2526
Rubix:798387837000
fabricante:2526


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 280 320 20 2526
2526 SELLO DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,18 € Sin IVA
/ unidad
489,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días