Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411734
Rubix:105125134038
fabricante:40411734


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 105 125 13 40411734
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,55 € Sin IVA
/ unidad
116,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días