Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 76,00 95,00 0,00 10,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:076095102038
fabricante:40411586


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 76 95 10 40411586
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El elemento de sellado consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 76 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,38 € Sin IVA
/ unidad
75,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días