Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:HTS2-9535 30,00 42,00 7,00 K212
Rubix:798390980000
fabricante:24339340

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 30 42 7 K212 PTFE 24339340
Cualidades
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
Electroconductivo/antiestático
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Apto para aplicaciones con agua
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
Electroconductivo/antiestático
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Apto para aplicaciones con agua
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,35 € Sin IVA
/ unidad
271,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
