BAUMX7 17 30 7 40412705

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412705
Rubix:017030076038
fabricante:40412705
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 17 30 7 40412705


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
50,63 Sin IVA
/ unidad
61,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días