Referencias
Dichtomatik:67168416
Rubix:799072603000
fabricante:S 32 x 40 x 6,3 x 5,8 N E 36 TPU 95


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 5.8 mm |
Detalles de producto : N36 32,0 40,0 6,3 PU9534
Forma compacta Simétrico De simple efecto Labios de sellado retraídos
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso a baja presión Montaje por clic sencillo Amplio campo de aplicación Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 5.8 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 36), apto para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,25 € Sin IVA
/ unidad
5,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días