Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24101265
Rubix:798390343000
fabricante:OMS-MR 56 X 71,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 71.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 56 71,1 5,9 GM201 PTFE 24101265
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 71.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,77 € Sin IVA
/ unidad
271,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días