Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422212
Rubix:781100052038
fabricante:40422212


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 25 35 7,3 95AU 40422212
El anillo de ranura T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sellado secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € Sin IVA
/ unidad
19,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días