NI300 50 60 10 94AU925 40421588

Conjunta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421588
Rubix:781100199038
fabricante:40421588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NI300 50 60 10 94AU925 40421588


El anillo ranurado NI 300 tiene un perfil asimétrico, un labio interior rebajado, un borde adicional de estanquidad y apoyo, y un asiento de adherencia en el diámetro exterior. La junta de vástago de efecto simple es adecuada, por ejemplo, para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Altura10 mm
Materialoro
Ejecuciónmerkel u-ring ni 300
32,84 € Sin IVA
/ unidad
39,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días