Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422189
Rubix:798390509000
fabricante:40422189



Documentos
Detalles de producto : T20 35 50 10 V142 95AU 40422189
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos de montaje normalizados según la norma ISO 5597 y resulta idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
