Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24220060
Rubix:781102955038
fabricante:ES 80 X 100 X 32 X 0 BI-NBR B4B246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 80 100 10 (24220060)
El juego de sellos multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de techo se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para entornos de trabajo robustos, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Juego de sellos de manguitos de techo, serie ES
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 32 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,08 € Sin IVA
/ unidad
517,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días