Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178452
Rubix:798390482000
fabricante:24178452


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 80 95,1 5,9 B602 PTFE 24178452
El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,99 € Sin IVA
/ unidad
254,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días