T24 125 133 10,9 V142 95AU 40422458
T24 125 133 10,9 V142 95AU 40422458
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422458
Rubix:798390943000
fabricante:40422458




Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 133 mm |
| Altura | 10.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : T24 125 133 10,9 V142 95AU 40422458
T24 125 133 10,9 V142 95AU 40422458
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 133 mm |
| Altura | 10.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,23 € Sin IVA
/ unidad
146,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días