Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24024286
Rubix:798387719000
fabricante:M17 22 X 30 X 6 X 4 80 NBR B246



Documentos
Detalles de producto : M17 22 30 6 B246 80NBR 24024286
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,20 € Sin IVA
/ unidad
138,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
