Referencias
Dichtomatik:49447369
Rubix:799070799000
fabricante:KPOR30 2P 60,00 49,00 4,20 PT0007


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 49 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPOR30 2P 60,0 49,0 4,2 PT0007
Los sellos KPOR constan de un elemento de sellado de PTFE que es energizado por un o-ring. Esto resulta en una función de sellado excepcionalmente buena bajo cargas elevadas y un buen rendimiento de sellado estático. El diseño KPOR 30 es un sello de pistón de doble efecto.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 49 mm |
| Altura | 4.2 mm |
| Material | ptef;nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,29 € Sin IVA
/ unidad
30,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días