Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:465844
Rubix:798273097000
fabricante:NAP210 25,00 19,00 3,30 99104


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 19 mm |
| Altura | 3.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP 210 25 19 3,3 FKM 465844
Junta labial NAP 210 80 NBR 99079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,96 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 19 mm |
| Altura | 3.3 mm |
| Material | 75 fkm 99104 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € Sin IVA
/ unidad
50,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días