Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421764
Rubix:798004111000
fabricante:40421764


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 88 mm |
| Altura | 8.5 mm |
Detalles de producto : NA150 100 88 8,5 80NBR 40421764
Asymmetric sharp, knife-edged sealing edge; shortened outer lip
NA150 100 88 8,5 80NBR 40421764
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,391 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 88 mm |
| Altura | 8.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,74 € Sin IVA
/ unidad
72,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días