Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:533178
Rubix:799003290000
fabricante:533178


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 109.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK MR 125 109,50 5,90 7,70 PTFE GM201
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK MR 125 109,50 5,90 7,70 PTFE GM201
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 109.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,43 € Sin IVA
/ unidad
422,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días