Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275500
Rubix:798387855000
fabricante:24275500


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 720 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 692 mm |
| Altura | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-MR 720 692 9 B602 PTFE 24275500
Junta compacta OMK-MR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 579 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 720 mm |
| Diámetro interior | 692 mm |
| Altura | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3622,48 € Sin IVA
/ unidad
4383,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días