Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24315138
Rubix:798349979000
fabricante:24315138


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 199 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 220X199X7,7(24315138)
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 220X199X7,7(24315138)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Diámetro interior | 199 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,07 € Sin IVA
/ unidad
774,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días