Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49046430
Rubix:798388949000
fabricante:49046430


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 5.1 mm |
| Altura | 1.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 12 5,1 1,8 72NBR 49046430
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,15 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Diámetro interior | 5.1 mm |
| Altura | 1.8 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,97 € Sin IVA
/ unidad
27,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días