Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24276010
Rubix:799073647000
fabricante:24276010


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 219.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Detalles de producto : OMK-E 2P 240,0 219,5 7,6 B602
OMK-E 2P 240,0 219,5 7,6 B602
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Diámetro interior | 219.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,87 € Sin IVA
/ unidad
791,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días