Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24258031
Rubix:798057792000
fabricante:24258031


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 64.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 80 64,5 5,9 FP 24258031
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 80 64,5 5,9 FP 24258031
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 64.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,72 € Sin IVA
/ unidad
284,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días