Referencias
Dichtomatik:67076699
Rubix:799072525000
fabricante:KPOR30 2P 100,00 84,50 6,30 PT0098


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 84.5 mm |
| Altura | 6.3 mm |
Detalles de producto : KPOR30 2P 100,0 84,5 6,3 PT0098
Las juntas KPOR constan de un elemento de estanquidad de PTFE activado por una junta tórica. Esto da como resultado una función de estanquidad de alta resistencia excepcionalmente buena y un buen rendimiento de estanquidad estática. El diseño KPOR 30 es una junta de pistón de doble efecto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 84.5 mm |
| Altura | 6.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,37 € Sin IVA
/ unidad
60,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días