Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416481
Rubix:781200181038
fabricante:416481

Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 40 29 4 98AU (416481
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,281 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 29 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,02 € Sin IVA
/ unidad
38,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
