Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416514
Rubix:798075691000
fabricante:SK300 115,00 94,00 7,80 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 94 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 115 94 7,8 (416514)
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31,941 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Diámetro interior | 94 mm |
| Altura | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,52 € Sin IVA
/ unidad
128,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días