Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:465848
Rubix:798140816000
fabricante:465848


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Altura | 3.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP 210 50 42 3.3 FKM 465848
Junta labial NAP 210 80 NBR 99079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,81 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Altura | 3.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,97 € Sin IVA
/ unidad
70,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días