Referencias
Dichtomatik:67076678
Rubix:799072529000
fabricante:67076678


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 41 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Detalles de producto : KPOR30 2P 52,0 41,0 4,2 PT0098
Las juntas KPOR constan de un elemento de estanquidad de PTFE activado por una junta tórica. Esto da como resultado una función de estanquidad de alta resistencia excepcionalmente buena y un buen rendimiento de estanquidad estática. El diseño KPOR 30 es una junta de pistón de doble efecto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Diámetro interior | 41 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,00 € Sin IVA
/ unidad
29,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días