Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339181
Rubix:798390967000
fabricante:24339181


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-ES 300 270 14 B602 PTFE 24339181
El juego de sellos de dos piezas Omegat OMK-ES sirve para el sellado de pistones y está compuesto por un anillo perfilado de PTFE y un anillo perfilado de caucho como elemento de precarga. El Omegat OMK-ES debe utilizarse en pistones con carga por un solo lado y está especialmente diseñado para grandes diámetros y para aplicaciones hidráulicas exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 14 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1295,98 € Sin IVA
/ unidad
1568,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días