Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10753
Rubix:781200380038
fabricante:10753


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 163 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320 180 163 40/20 10753
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 168,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro interior | 163 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,83 € Sin IVA
/ unidad
326,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días