Referencias
Dichtomatik:67194089
Rubix:799072554000
fabricante:KK03 5P 140,00 118,00 26,50 NB8055


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 118 mm |
| Altura | 5.1 mm |
Detalles de producto : KK03 5P 140,0 118,0 26,5 NB8055
Simétrico, de doble efecto, de cinco piezas, con anillos de apoyo, casquillos angulares, asiento de fijación en el diámetro interior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste, alta protección contra el giro en el espacio de montaje, alta protección contra la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 188 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 118 mm |
| Altura | 5.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,01 € Sin IVA
/ unidad
43,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días