Referencias
Dichtomatik:67015817
Rubix:799072548000
fabricante:67015817

Detalles de producto : KNA28 60,0 50,0 8,0 PU9534
Asimétrico De simple efecto Labio principal en el exterior Bordes de sellado retraídos Asiento adherente en el diámetro interior
Cualidades
Probado bajo condiciones de servicio severas Alta resistencia al desgaste
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Altura | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
