Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421284
Rubix:798388083000
fabricante:40421284



Detalles de producto : T OF 40 21 9 88NBR 40421284
T OF 40 21 9 88NBR 40421284
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 21 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,71 € Sin IVA
/ unidad
57,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
